Der findes et alternativ til dette produkt:

Topnøgle, vinklet, Nøglestørrelse: 19mm

Art.-nr.: 621340 19
Rabat
101,32 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
209 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 19 mm
Nøglelængde L1 204 mm
Nøglelængde L2 41 mm
Borings-⌀ F 15 mm
Udgangsprofil, kort side Tolvkant-topnøgle
Udgangsprofil, lang side Sekskant-topnøgle
Vinkel 90 grader - 95 grader
Produktionsmetode smedet
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Drivprofil Tolvkant-topnøgle; Sekskant-topnøgle
samme nøglevidde i begge ender ja
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 621340 19
EAN/GTIN 4045197528186
Producentnummer 621340 19

Betegnelse

Udførelse:

Smedet til de mest krævende opgaver, nøglevidder med lav tolerance. Speciel hul form, også til møtrikker på bolte, der rager langt ud. Samme nøglevidde i begge ender; str. 6 og 7 sekskant i begge ender, fra str. 8 sekskant på den lange del, tolvkant på den korte del. Ca. 90 − 95° vinklet.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven