Dobbeltbundet stiknøgle, Hul aksel, sekskantet 14 x 17 mm

Art.-nr.: 6211530
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6211530
EAN/GTIN 4010886621158
Producentnummer 6211530

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN 896, form B, ISO 2236, ISO 1085
Med hul skaft, af stålrør, DIN 2391 sømløs, hærdet, af materiale C35, forkromet
Med boring til drejestifter nr. 26 D og nr. 26 RS (bestilles separat)
*Ikke standardiseret

Egenskab:

  • 26 D: 10
  • 26 RS: 2
  • Indsætningsdybde 1: 10,0 mm
  • Indstiksdybde 2: 12,0 mm
  • Samlet bredde [mm]: 22 mm
  • Samlet højde [mm]: 20 mm
  • Samlet længde [mm]: 152 mm
  • Materiale: C35
  • Overflade: forkromet
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 14 x 17
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven