HGPL 3003Y IC08 Sintrede, tosidede skær til aksial bearbejdning

Art.-nr.: 6200234
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6200234
    EAN/GTIN 7291075116915
    Producentnummer 6200234
    L-nummer L23940 1617

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Skæreplader til aksial indstikning/drejning, skærebredde (CW) 3 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 1,8 mm, skærepladelængde (INSL) 16 mm

    Egenskab:

    • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 12 mm
    • Hjørneradius (RE) 0,3 mm
    • Skærebredde (med uret) 3 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 1,8 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 16 mm
    • Maks. Aksial indstikning (FFG(max)) 0,2 mm/rev.
    • Min. Skæredybde 0,36 mm
    • Min. Indstikning (FFG(min)) 0,08 mm/rev.
    • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,12 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven