HFPR 4004 IC9015 Sintrede, tosidede skær til aksial bearbejdning

Art.-nr.: 6200132
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6200132
EAN/GTIN 7291075034257
Producentnummer 6200132
L-nummer L23940 1485

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille/dreje-skær, skærebredde (CW) 4 mm, maks. skærlængde (APMX) 2 mm, skærlængde (INSL) 19 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 73,7 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 24,1 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Skærebredde (med uret) 4 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 19 mm
  • Maks. Aksial indstikning (FFG(max)) 0,24 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,4 mm
  • Min. Indstikning (FFG(min)) 0,1 mm/rev.
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,15 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven