{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Torx®-profil 1 | E6 | |
Torx®-profil 2 | E8 | |
Nøglelængde L | 115,5 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 9,6 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 11,6 mm | |
maks. ringhøjde h1 maks. | 4,5 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 5,5 mm | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 619400 E6XE8 | |
EAN/GTIN | 4018754022342 | |
Producentnummer | 41250608 | |
Manufacturer | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |