{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Torx®-profil 1 | E20 | |
Torx®-profil 2 | E24 | |
Nøglelængde L | 227 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 24,7 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 29,2 mm | |
maks. ringhøjde h1 maks. | 10,5 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 12,5 mm | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 619400 E20XE24 | |
EAN/GTIN | 4018754022373 | |
Producentnummer | 41252024 |