Stjerneslagnøgler, lige 34 mm

Art.-nr.: 619161 34
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 34 mm
Standard DIN 7444
Nøglelængde L 196 mm
Ring-⌀D 53 mm
Ringhøjde h 17 mm
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade fosfateret
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 619161 34
EAN/GTIN 4062406097561
Producentnummer 619161 34

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet, med kort, kraftigt profilskaft og forstærket slagende.

Norm:

DIN 7444

Materiale:

Chrom-vanadium-stål, fosfateret.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven