Stjerneslagnøgler, lige 27 mm

Art.-nr.: 619161 27
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
515 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 27 mm
Standard DIN 7444
Nøglelængde L 178 mm
Ring-⌀D 42 mm
Ringhøjde h 15 mm
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade fosfateret
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 619161 27
EAN/GTIN 4062406097530
Producentnummer 619161 27

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet, med kort, kraftigt profilskaft og forstærket slagende.

Norm:

DIN 7444

Materiale:

Chrom-vanadium-stål, fosfateret.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven