RNGN 120700E-CH IS35 Dobbeltsidet, negativ, rund keramisk platter til bearbejdning af støbejern, nikkelbaserede legeringer og hærdet stål

Art.-nr.: 6182044
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCAR CERAMIC LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6182044
EAN/GTIN 7291075097948
Producentnummer 6182044
L-nummer L24280 98

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/afstikning, spåndanner N, diameter indskrevet cirkel (IC) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 7,94 mm

Egenskab:

  • Spanformer N
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7,94 mm
  • Maksimal fremføring 0,2 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,1 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,07 mm/rev.

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCAR CERAMIC LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven