Sæt med stiknøgler 1″ 15-delt UD-profil 36-80 mm

Art.-nr.: 6181600
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6181600
EAN/GTIN 4010886618165
Producentnummer 6181600
L-nummer L60160 224

Betegnelse

Beskrivelse:

Med smedede, hærdede og hærdede, håndbetjente 12-sidede UD-profilnøgler
Med betjeningsværktøj af vanadiumstål 31CrV3
Med robust gearskralde
I GEDORE-kasse af blå stålplade
Mål: 765 x 289 x 105 mm

Egenskab:

  • firkantet drev [metrisk]: 25 mm
  • Drev firkant [tomme]: 1″
  • Samlet bredde [mm]: 765 mm
  • Samlet højde [mm]: 105 mm
  • Samlet længde [mm]: 289 mm
  • Materiale: Vanadiumstål 31CrV3
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven