Fatning 1″ UD-profil 65 mm

Art.-nr.: 6175550
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6175550
EAN/GTIN 4010886617557
Producentnummer 6175550
L-nummer L60160 1484

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN 3124, ISO 2725-1
Firkantet drev i henhold til DIN 3120 - D 25, ISO 1174, med stiftfastholdelse
Manuelt betjent, med krydsridsning for let greb
GEDORE vanadiumstål 31CrV3, forkromet
* Ikke standardiseret

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 25,0 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1″
  • Indsætningslængde: 88,0 mm
  • Indsats Ø 1: 90,1 mm
  • Indføring Ø 2: 59,5 mm
  • Indstiksdybde [mm]: 44,5 mm
  • Samlet bredde [mm]: 90,1 mm
  • Samlet længde [mm]: 88 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
  • Overflade: forkromet
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 65
  • Sikring: Pin-lås
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven