{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 19 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 22 mm | |
Nøglelængde | 225 mm | |
Ring-⌀ D1 | 28 mm | |
Ring-⌀ D2 | 32 mm | |
Hovedhøjde h | 9 mm | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
AS-Drive på ringside | ja | |
Bueform | ja | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 618000 19X22 | |
EAN/GTIN | 4018754022090 | |
Producentnummer | 41091922 | |
Producent | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |