{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 10 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 12 mm | |
Nøglelængde | 150 mm | |
Ring-⌀ D1 | 16,5 mm | |
Ring-⌀ D2 | 19,5 mm | |
Hovedhøjde h | 6,5 mm | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
AS-Drive på ringside | ja | |
Bueform | ja | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 618000 10X12 | |
EAN/GTIN | 4018754022038 | |
Producentnummer | 41091012 | |
Producent | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |