{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 8 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 9 mm | |
Nøglelængde L | 115 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 13,5 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 15 mm | |
maks. ringhøjde h1 maks. | 5,5 mm | |
Ringstilling | 0 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 617950 8X9 | |
EAN/GTIN | 4045197441836 | |
Producentnummer | 617950 8X9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Dobbelte ringnøgler, lige 8X9 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
284 styk på lager
30,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.423 styk på lager
54,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Overflade | forkromet | matforkromet |
Ringstilling | 0 | 75 |
Nøglelængde L | 115 | 180 |
Nøglestørrelse 1 | 8 | 8 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 13,5 | 14 |