DR2.24>2.37-6.1-2-10/11CA DR Bor med stor diameter (57-80 mm) med patroner og et fladt skaft

Art.-nr.: 6158412
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie DR-TWIST
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6158412
    EAN/GTIN 7291075278149
    Producentnummer 6158412
    L-nummer L24150 34

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indekserbare bor kroppe, skærediameter (DC) 2,24 ″, samlet længde (OAL) 11,05 ″, brugbar længde (LU) 6,1 ″

    Egenskab:

    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 2″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 2,24″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 2,48″
    • Skærediameter minimum (DCN): 2,24″
    • Decimalækvivalent: 2,24″
    • Flangediameter (DF): 2,95″
    • Funktionel længde (LF): 7,815″
    • Samlet længde (OAL): 11,05″
    • Fremspringende længde (LPR): 7,9″
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
    • Sanklængde (LS): 3,15″
    • Brugbar længde (LU): 6,1″

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven