{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 14 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 15 mm | |
Nøglelængde L | 245 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 22 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 23 mm | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615700 14X15 | |
EAN/GTIN | 4045197160676 | |
Producentnummer | 615700 14X15 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, Nøglestørrelse: 14X15mm
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
17,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
90 styk på lager
5,70 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
689 styk på lager
5,70 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
439 styk på lager
9,30 €
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 245 mm | 239 mm | 239 mm | 245 mm |
Nøglestørrelse 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Nøglestørrelse 2 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | métrique | métrique | métrique |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Clés | Clés | Clés |