Beskrivelse:
Massivt hårdmetalbor, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, retning (HAND) Højre hånd, borediameter (DC) 10,1 mm, borestørrelse / skærediameter (DC) - metrisk 10,1 mm, antal spåner (NOF) 2, spånlængde (LCF) 71 mm, samlet længde (OAL) 118 mm, effektiv længde (LU) 56 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
- Retning (HÅND) højre
- Borediameter (DC) 10,1 mm
- Borets størrelse / skærediameter (DC) - metrisk 10,1 mm
- Antal skærekanter (NOF) 2
- Spændestang længde (LCF) 71 mm
- Antal tænder 2
- Samlet længde (OAL) 118 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 45 mm
- Rund fatningsaksel
- Effektiv længde (LU) 56 mm