Beskrivelse:
Massivt hårdmetalbor, Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, Retning (HAND) Højre, Borediameter (DC) 9,3 mm, Borestørrelse / skærediameter (DC) - Metrisk 9,3 mm, Antal skær (NOF) 2, Skærlængde (LCF) 61 mm, Totallængde (OAL) 103 mm, Anvendelig længde (LU) 49 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
- Retning (HÅND) højre
- Borediameter (DC) 9,3 mm
- Borets størrelse / skærediameter (DC) - metrisk 9,3 mm
- Antal skærekanter (NOF) 2
- Spændestang længde (LCF) 61 mm
- Antal tænder 2
- Samlet længde (OAL) 103 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 40 mm
- Rund fatningsaksel
- Effektiv længde (LU) 49 mm