Beskrivelse:
Hårdmetalbor, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, retning (HAND) højrehåndet, borediameter (DC) 8,6 mm, borestørrelse / skærediameter (DC) - metrisk 8,6 mm, antal spåner (NOF) 2, spånlængde (LCF) 61 mm, samlet længde (OAL) 103 mm, effektiv længde (LU) 49 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
- Retning (HÅND) højre
- Borediameter (DC) 8,6 mm
- Borets størrelse / skærediameter (DC) - metrisk 8,6 mm
- Antal skærekanter (NOF) 2
- Spændestang længde (LCF) 61 mm
- Antal tænder 2
- Samlet længde (OAL) 103 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 40 mm
- Rund fatningsaksel
- Effektiv længde (LU) 49 mm