Skruetrækkersæt 1/2″ 9- stk. IS-PH- XZN

Art.-nr.: 6150050
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6150050
EAN/GTIN 4010886615003
Producentnummer 6150050
L-nummer L60160 1373

Betegnelse

Beskrivelse:

Til kryds-, slids- og multistiksskruer
I GEDOREs blå stålpladekasse
Dimensioner: 281 x 79 x 35 mm

Egenskab:

  • firkantet drev [metrisk]: 12,5 mm
  • Drev firkant [tomme]: 1/2″
  • Udformning: I GEDORE-kasse af blå stålplade
  • Samlet bredde [mm]: 281 mm
  • Samlet højde [mm]: 35 mm
  • Samlet dybde [mm]: 79 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven