Skruetrækker bit socketudtag 1/2″ XZN multi-tand M8

Art.-nr.: 6159270
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6159270
    EAN/GTIN 4010886615928
    Producentnummer 6159270
    L-nummer L60160 1247

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Type efter DIN 2324
    Firkantet drev efter DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, med kuglerille
    Manuelt betjent, med skridsikker krydsridsning
    Forkromet
    Med indpresset stift af GEDORE vanadium-specialstål, mangan-fosfateret
    Spids efter DIN 2325

    Egenskab:

    • Udgangsstørrelse intern multipunkt XZN: M8
    • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
    • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
    • Indsætningslængde: 55,0 mm
    • Indsæt-Ø Drev: 22,5 mm
    • Samlet bredde [mm]: 22,5 mm
    • Samlet længde [mm]: 55 mm
    • Materiale: Krom-vanadiumstål
    • Overflade: forkromet
    • Sikring: Kuglens fangrille
    • Centerlængde: 17,0 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven