{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 6 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 7 mm | |
Nøglelængde L | 165 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 11 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 12 mm | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615000 6X7 | |
EAN/GTIN | 4018754020782 | |
Producentnummer | 41040607 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 6X7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
142 styk på lager
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager
30,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.713 styk på lager
30,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 165 | 167 | 167 |
Nøglestørrelse 1 | 6 | 6 | 6 |
Nøglestørrelse 2 | 7 | 7 | 7 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 11 | 11 | 11 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 12 | 12 | 12 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |