Firedobbelt skralderingnøgle „4 i 1”, Type: 9-15

Art.-nr.: 614848 9-15
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
480 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1 9 mm
Nøglestørrelse 2 11 mm
Nøglestørrelse 3 14 mm
Nøglestørrelse 4 15 mm
Hel længde L 180 mm
Maks. ring-⌀ D1 23 mm
Maks. ring-⌀ D2 30 mm
maks. ringhøjde h1 14 mm
maks. ringhøjde h2 16 mm
Antal tænder 72
Vinkel til fornyet greb 5 grader
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade matforkromet
Nøglestørrelse, mål metrisk
Skralde, reverserbar ja
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 614848 9-15
EAN/GTIN 4045197727084
Producentnummer 614848 9-15

Betegnelse

Udførelse:

I begge sider med letgående, stabile skralder − reverserbar til højre- og venstrespænding. På begge sider er der 2 forskellige nøglestørrelser.
Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven