{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 10 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 13 mm | |
Nøglestørrelse 3 | 17 mm | |
Nøglestørrelse 4 | 19 mm | |
Hel længde L | 210 mm | |
Maks. ring-⌀ D1 | 26 mm | |
Maks. ring-⌀ D2 | 35 mm | |
maks. ringhøjde h1 | 15 mm | |
maks. ringhøjde h2 | 20 mm | |
Antal tænder | 72 | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Skralde, reverserbar | ja | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614848 10-19 | |
EAN/GTIN | 4045197722553 | |
Producentnummer | 614848 10-19 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Firedobbelt skralderingnøgle „4 i 1”, Type: 10-19
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.382 styk på lager
243,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.210 styk på lager
322,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. ringhøjde h1 | 15 mm | 15 mm |
Maks. ring-⌀ D2 | 35 mm | 35 mm |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | 5 grader |
Overflade | matforkromet | matforkromet |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Nøglestørrelse 3 | 17 mm | 17 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |