{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 17 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Nøglelængde L | 160 mm | |
Hovedtykkelse hmaks. | 10,7 mm | |
Kæbestilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet; med kunststofisolering | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613330 17 | |
EAN/GTIN | 4035894044720 | |
Producentnummer | 50400 0170 029 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Gaffelnøgle isoleret 17 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
130 styk på lager
122,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7.212 styk på lager
16,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
Kæbestilling | 15 | 15 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Overflade | forkromet; med kunststofisolering | bruneret |
Nøglestørrelse | 17 | 17 |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Specialstål |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |