{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 12 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Nøglelængde L | 125 mm | |
Hovedtykkelse hmaks. | 10,2 mm | |
Kæbestilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet; med kunststofisolering | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613330 12 | |
EAN/GTIN | 4035894044676 | |
Producentnummer | 50400 0120 029 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Gaffelnøgle isoleret 12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
110,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
960 styk på lager
16,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
Kæbestilling | 15 | 15 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Nøglelængde L | 125 | 130 |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Specialstål |
Hovedtykkelse hmaks. | 10,2 | 5,5 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |