MT 18 LTX BL QSL batteridrevet multiværktøj MT 18 LTX BL QSL batteridrevet multiværktøj

Art.-nr.: 613088840
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
Produkttype Oscilleringsenheder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 613088840
EAN/GTIN 4061792183940
Producentnummer 613088840
L-nummer L01750 84

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Oscillerende batteridrevet multiværktøj med høj ydelse, der kan sammenlignes med en netværksenhed
  • Til intensive indendørs efterbehandlinger med præcisionsspecifikt 3D-tilbehør StarlockPlus
  • Uundværlig til indendørs efterbehandling til savning, slibning, skrabning og raspning af en lang række materialer
  • Metabo Quick tool change: Hurtig og bekvem takket være den magnetiske holder til forfixering af indsatsværktøjet
  • Enestående børsteløs motor for maksimal effektivitet under arbejdet, selv ved kontinuerlig drift
  • Extra lysende LED for god synlighed i arbejdsområdet
  • Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Dip savklinge 32 mm (træ + metal), metaBOX 145 L, uden batteripakke, uden oplader.

Egenskab:

  • Batterispænding: 18 V
  • Vægt med batteripakke: 1.7 kg
  • Vægt uden batteripakke: 1.3 kg
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Slibningsflade: 3.4 m/s²
  • Oscillationsvinkel venstre/højre: 1.6 °
  • Savning med segment-savklinge: 5.5 m/s²
  • Savning med savklinge med dykket savklinge: 19.9 m/s²
  • Lydtrykniveau: 81 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 92 dB(A)
  • Slibeplade, dimension hjørne til hjørne: 93 mm
  • Vibrationsfrekvens ved ubelastet tilstand: 8000 - 20000 /min
  • Værktøjsholder: Starlock/ StarlockPlus

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven