Klonøgle, Nøglestørrelse: 30mm

Art.-nr.: 612800 30
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 30 mm
Nøglelængde L 250 mm
Hovedtykkelse h 11 mm
Borings-⌀ 16,5 mm
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 612800 30
EAN/GTIN 4024089009958
Producentnummer 00380003080
Producent Heyco Qualitätswerkzeuge GmbH & Co. KG, Birgden III 1, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.heyco.de

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet, stabilt skaft og kraftig kæbe.

Anvendelse:

Til montering på vanskeligt tilgængelige steder.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

De dertil passende topnøglestifter finder du under nr. 621600621800.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven