Klonøgle, Nøglestørrelse: 13mm

Art.-nr.: 612800 13
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 13 mm
Nøglelængde L 160 mm
Hovedtykkelse h 5,5 mm
Borings-⌀ 8,5 mm
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 612800 13
EAN/GTIN 4024089009880
Producentnummer 00380001380

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet, stabilt skaft og kraftig kæbe.

Anvendelse:

Til montering på vanskeligt tilgængelige steder.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

De dertil passende topnøglestifter finder du under nr. 621600621800.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven