PENTA 34L150PB-6D IC908 Femskærs skær til afstikning af bærende stål og andre hårde emnematerialer

Art.-nr.: 6095359
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6095359
EAN/GTIN 7291075285123
Producentnummer 6095359
L-nummer L24080 167

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning af skær, hjørneradius (RE) 0,07 mm, skæredybde, maks. (CDX) 8,5 mm, skæredybde (CW) 1,5 mm

Egenskab:

  • Spanformer PB
  • Hjørneradius (RE) 0,07 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 8,5 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 1,5 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,05 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,03 mm/rev.
  • Skærediameter (CUTDIA) 18 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven