PENTA 24N157NF079LS IC908 5-rillede skær til afstik og præcisionsriller på høje skuldre

Art.-nr.: 6091555
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 6091555
EAN/GTIN 7291075215359
Producentnummer 6091555
L-nummer L24080 150

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksskær, hjørneradius (RE) 0,79 mm, skæredybde, maks. (CDX) 3 mm, skærebredde (CW) 1,57 mm

Egenskab:

  • Spanformer K.
  • Hjørneradius (RE) 0,79 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 3 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 1,57 mm
  • Funktionsbredde (WF) 1,2 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,08 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,03 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven