PCHLS 16-24 Værktøjsholder til 5-skærs platter til udfræsning, notning og afstikning ved høje skuldre

Art.-nr.: 2301813
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie PENTACUT
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301813
EAN/GTIN 7291075215199
Producentnummer 2301813
L-nummer L23920 1409

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræseværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 4,8 mm, skærebredde min. (CWN) 0,8 mm, samlet højde (OAH) 21 mm, samlet længde (OAL) 120 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,8 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 0,8 mm
  • Hovedlængde (LH) 19,5 mm
  • Samlet højde (OAH) 21 mm
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Skafthøjde (H) 16 mm
  • Skaftbredde (B) 16 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "PENTACUT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven