PENTA 24N300NF020LS IC908 5-rillede skær til afstik og præcisionsriller på høje skuldre

Art.-nr.: 6080481
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 6080481
EAN/GTIN 7291075215342
Producentnummer 6080481
L-nummer L24080 137

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning Skæreindsatser, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skæredybde, maks. (CDX) 6,2 mm, skærebredde (CW) 3 mm

Egenskab:

  • Spanformer K.
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 6,2 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Funktionsbredde (WF) 0,5 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,14 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,04 mm/rev.
  • Skærediameter (CUTDIA) 16 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven