GFR 5 - 8D IC20 Self-Grip, skær til afstikning med fast stop, for reducerede reststykker.

Art.-nr.: 6061065
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6061065
EAN/GTIN 7291075055948
Producentnummer 6061065
L-nummer L23930 45

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerskær, hjørneradius (RE) 0,28 mm, skærebredde (CW) 5,1 mm

Egenskab:

  • Spanformer C.
  • Hjørneradius (RE) 0,28 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 5,1 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,18 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,1 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven