Kombinationsnøgle, offset 12 mm, 41 mm

Art.-nr.: 6034300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6034300
EAN/GTIN 4010886603437
Producentnummer 6034300
L-nummer L60160 1450

Betegnelse

Beskrivelse:

Kraftig konstruktion til højeste drejningsmomenter
Kromvanadiumstål 31CrV3, forkromet
Specielle størrelser på forespørgsel
Optionelt tilbehør: Påstikrør nr. 2 AR til forlængelse af håndtagets arm
Med UD-profil til skånsom kraftoverførsel, fra SW 65 12-sidet

Egenskab:

  • Udformning: Kraftig model til de højeste drejningsmomenter
  • diameter 1 [mm]: 21,3
  • Samlet længde [mm]: 265 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 61,5 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 22 mm
  • Forskydningshøjde 1: 39 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Overflade: forkromet
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 41
  • 1000 V isoleret: ingen
  • 2 AR: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven