Påstikrør til 2 A 32 - 41, 610 mm, d 22 mm

Art.-nr.: 6048790
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Forlængerrør

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6048790
EAN/GTIN 4010886604878
Producentnummer 6048790
L-nummer L60160 1457

Betegnelse

Beskrivelse:

Til trækringnøgle nr. 2 A
Udmærket til forlængelse af løftestangsarmen og til påføring af større kræfter
Stålrør, forkromet

Egenskab:

  • for bredde over fladerne [mm]: 32-41
  • Samlet længde [mm]: 610 mm
  • Indvendig Ø: 22 mm
  • Materiale: stål
  • Overflade: forkromet
  • Anvendelse/anvendelse: Forlængelse af løftestang
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven