SB 18 LTX-3 BL I Akku-slagboremaskine i metal

Art.-nr.: 603183650
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 603183650
EAN/GTIN 4061792211681
Producentnummer 603183650

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Børsteløs 3-gears slagboremaskine med maksimal effekt, ideel til de tungeste metalopgaver
  • Ekstremt kraftig borepatron med genindspændingsfunktion, der forhindrer indsatsværktøjet i at glide, og maksimal koncentricitet
  • 3. gear med høj hastighed (maks. 4. 000 /min) for udvidet rækkevidde. 000 /min) for udvidet anvendelsesområde og endnu hurtigere borefremdrift, især i metal
  • Hammerborefunktion til boring i murværk
  • Koblingsbar pulstilstand til at skrue fastsiddende skruer ud og punktbore på glatte overflader
  • Præcisionsstop: elektronisk momentkobling med øget præcision til nøjagtigt, følsomt arbejde
  • Overbelastningsbeskyttelse: beskytter motoren mod overophedning
  • Elektronisk sikkerhedsslukning: ingen tilbageslag, når boret blokerer - for høj brugerbeskyttelse
  • Integreret LED-arbejdslys med efterglød-funktion for optimal lysstyrke i arbejdsområdet
  • Med praktisk bæltekrog og bit-depot, kan fastgøres til højre eller venstre
  • Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Futuro Top hurtig borepatron, ekstra håndtag, krognøgle, 2 Li-Power batteripakker (18 V/5,2 Ah), ASC 55 ″AIR COOLED″ oplader, metaBOX 145 L.

Egenskab:

  • Usikkerhed K: 1.5 dB(A)
  • Vægt uden batteripakke: 2 kg
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Vægt med batteripakke: 3 kg
  • Boring af metal: 3 m/s²
  • Bruttovægt: 6.284 kg
  • Boring Ø murværk: 16 mm
  • Bore-Ø stål: 16 mm
  • Batterispænding: 18 V
  • Slagboring af beton: 25 m/s²
  • Max. Drejningsmoment blødt: 65 Nm
  • Bore-Ø nåletræ: 68 mm
  • Lydtrykniveau: 98 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 109 dB(A)
  • Max. drejningsmoment Drejningsmoment hårdt: 130 Nm
  • Max. antal slag: 38000 /min
  • Justerbart drejningsmoment: 1 - 18 Nm
  • Hastighed uden belastning: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
  • Borepatronens spændebredde: 1.5 - 13 mm
  • Batterikapacitet: 2 x 5.2 Ah
  • Type af batteripakke: Li-Power

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør