PowerMaxx SSE 12 BL akku-stiksav uden ledning SSE 12 BL

Art.-nr.: 602322890
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
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 602322890
EAN/GTIN 4061792157323
Producentnummer 602322890

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Let, ekstremt handy sav til en- og tohåndsbetjening
  • Særligt velegnet til arbejde på svært tilgængelige steder
  • Metabo 12-volts-klassen - let i hånden, unik børsteløs Metabo-motor til hurtig arbejdsfremgang og maksimal effektivitet ved enhver anvendelse
  • Vario (V)-elektronik til arbejde med materialespecifikke slag
  • Savklingen kan drejes 180° for behageligt arbejde over hovedet
  • Udvidet anvendelsesområde takket være den unikke Quick- til frem- og tilbagegående savklinger og stiksavklinger
  • Justerbart dybdeanslag uden værktøj til optimal udnyttelse af savklingen og alsidige anvendelser som f.eks. neddybningssnit
  • . f.eks. neddybningssnit
  • Integreret LED-arbejdslys til optimal belysning af skæreområdet
  • Bredt anvendelsesområde takket være det koordinerede Metabo-savklingesortiment

    Leveringsomfang
  • Sabre-savklinge til træ og metal, uden batteripakke, uden oplader.

Egenskab:

  • Batterispænding: 12 V
  • Type af batteripakke: Li-Power
  • Vægt med batteripakke: 1.6 kg
  • Vægt uden batteripakke: 1.3 kg
  • Slaghastighed ved tomgang: 0 - 3000 /min
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 2.2 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Savklingens slaglængde: 16 mm
  • Savning af træbjælker: 14.5 m/s²
  • Savning af spånplader: 17 m/s²
  • Lydtrykniveau: 78 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 89 dB(A)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven