5 stiksavklinger ″metal premium″ 51/ 2,0 mm

Art.-nr.: 623973000
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
Produkttype Stiksavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 623973000
EAN/GTIN 4007430408808
Producentnummer 623973000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Brudsikker med lang levetid

Egenskab:

  • Version: Fræset / bølget
  • Tykkelse: 1 mm
  • Overholder Bosch type: T 118 BF
  • Materiale: BIM
  • Materialeegnethed: Stålplader 2,5-6 mm / ikke-jernholdige metaller
  • Brugbar længde: 51 mm
  • Produktbeskrivelse: Brudsikker ved lang levetid
  • Salgsenhed: 5
  • tandafstand: 2,0

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven