Udførelse:
Papkasse
Beskrivelse:
- Håndholdt multisliber med trekantet og rektangulær slibeplade til alsidig slibning af hjørner, kanter og små flader
- Konvenient, tæt på overfladen, selv over hovedet, takket være den lave totalhøjde
- Vibrationsfattigt arbejde takket være meget jævn kørsel
- Håndtagsområde med skridsikker softgrip-overflade
- Unik børsteløs motor for maksimal effektivitet ved slibning, selv ved kontinuerlig drift
- Vibrationscirkel 2, 0 mm for højeste overfladekvalitet med god fjernelse
- Trinløs hastighedsregulering til arbejde med hastigheder, der passer til materialet
- Med let at tømme tekstilstøvpose til arbejde uden sug
- . Støvpose til arbejde uden sug
- Kan tilsluttes en universalstøvsuger med tilslutningsmuffen 630798000
- Aftagelig beskytter beskytter tilstødende overflader og øger slibepladens levetid
- Med fastgørelsespunkt til værktøjssikkerhedsseler til arbejde i store højder
Leveringsomfang: Slibeplade 100x150 mm med burrelåslukning, slibeplade 80x133 mm med burrelåslukning, beskytter 100x150 mm, beskytter 80x133 mm, 1 selvklæbende slibeark P 120 træ og metal ″professional″ (100x150 mm), 1 selvklæbende slibeark P 120 træ og metal ″professional″ (80x133 mm), kompakt tekstilstøvpose, sekskantnøgle, uden batteripakke, uden lader
Egenskab:
- Lydtryksniveau: 69 dB(A)
- Lydeffektniveau (LwA): 80 dB(A)
- Måleusikkerhed K: 3 dB(A)
- Overfladeslibning: 3,3 m/s²
- Måleusikkerhed K: 1,5 m/s²
- Batterispænding: 18 V
- Basisplade: 100 x 150 mm
- Hastighed uden belastning: 4000 - 10000 o/min
- Kuglefrekvens uden belastning: 8000 - 20000 o/min
- Kuglebanediameter: 2 mm
- Vægt uden batteripakke: 1,1 kg
- Vægt med batteripakke: 1,5 kg
- Bruttovægt: 2.220 kg