metaBOX 215, tom

Art.-nr.: 626887000
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 626887000
EAN/GTIN 4061792189539
Producentnummer 626887000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Intelligent transport og og opbevaringssystem til mobilt arbejde
  • Ekstremt robust og brudsikkert på grund af materiale og design til maksimal belastningsevne
  • Optimal beskyttelse af maskiner og tilbehør mod snavs og fugt (IP43)
  • Snav og nem stabling og sammenkobling af kasser i alle systembredder
  • En kasse i stakken kan nemt åbnes uden afkobling
  • Komfortabelt fronthåndtag til at bære tæt på kroppen og ekstra bredt låghåndtag (ikke med 185 XL) til at bære flere kasser i stakken
  • Numre præcist tilpassede indsatser (tilbehør) til individuel bestilling inde i kassen
  • Håndtag til tilbehør: Rullebræt for maksimal mobilitet og adapterplade til fastgørelse af kasserne i køretøjet
  • metaBOX tom 215, uden indsatser.

Egenskab:

  • Mål: 396 x 296 x 215 mm
  • Vægt: 1,92 kg
  • Indvendige mål: 379 x 268 x 180 mm
  • Sag volumen: 18,3 l.
  • Materiale: ABS
  • Maks. Bæreevne låg: 125 kg

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven