ASR 35 H ACP Altmulighedsstøvsuger

Art.-nr.: 602059000
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
Produkttype Våd- og tørsuger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 602059000
EAN/GTIN 4007430279316
Producentnummer 602059000
L-nummer L01750 22

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Optimal støvsuger til skimmelsanering og ved fjernelse af gammel isolering i tag- og vægområder
  • Ideal ved slibning af malede eller imprægnerede træoverflader med bly, nikkel, cadmium eller krom
  • Våd/tør støvsuger med handelsgodkendelse
  • Udstyrsstik til et elværktøj for at bruge støvsugerens automatiske tænd/sluk-knap
  • AutoCleanPlus: Omkostnings- og tidsbesparelser gennem automatisk MPulse-filterrensning ved kontinuerlig brug
  • Omgående afrystning af filteret, når sugestyrken falder under det optimale
  • Maksimal brugerbeskyttelse: Certificeret efter EU-standard for støvklasse H
  • Automatisk slukning ved vådsugning, når det maksimale fyldningsniveau er nået
  • Varslingssignal, når minimumsvolumenstrømmen ikke er nået, for at beskytte brugeren
  • Optimal sugeeffekt gennem forvalg af slangediameter
  • Automatisk efterkørsel for fuldstændig tømning af sugeslangen
  • Antistatisk- Grundudstyr forhindrer statisk opladning ved brug af passende tilbehør
  • Stabilt på grund af ekstra store hjul og drejelige hjul med fastlåsningsbremse
  • Spinder til kablet
  • Praktisk tilbehørsdepot og opbevaringsflade

    Leveringsomfang
  • Antistatisk sugeslange (Ø 35 mm / 4 m), Tilslutningsmuffe Ø 41/48 mm, mellemliggende håndtagsstykke, 2 sugeslanger af plast, 2 HEPA-filterkassetter af polyester, PE-affaldspose, sprækkemundstykke, gulvmundstykke (300 mm bred).

Egenskab:

  • Maks. indgangseffekt: 1400 W
  • Volumen af beholder: 35 l
  • Filterareal: 8600 cm²
  • Vægt: 16 kg
  • Kabellængde: 8 m
  • Max. luftydelse: 4380 l/min
  • Sugeslange Ø: 35 mm
  • Lydtrykniveau: 69 dB(A)
  • Rørets længde: 4 m
  • Negativt tryk: 270 hPa (mbar)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven