Sugeslange Ø 58 mm,L-3 m,A-58/58 mm

Art.-nr.: 630312000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Slange

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 630312000
EAN/GTIN 4007430418074
Producentnummer 630312000
L-nummer L01760 127
Producent Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ved brug af en anden sugeslange kan udsugningsenheden opstilles i en afstand på op til 6 m fra arbejdspladsen

Egenskab:

  • Tilslutning Ø, udvendig: 58 mm
  • Produktbeskrivelse: Hvis der anvendes en ekstra sugeslange, kan sugeren placeres i en afstand på op til 6 m fra arbejdspladsen
  • Slangelængde: 3 m.
  • Slange Ø, udvendig: 58 mm slange Ø, indvendig: 47 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven