ASR 50 L SC Støvsuger

Art.-nr.: 602034000
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
    Produkttype Våd- og tørsuger

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 602034000
    EAN/GTIN 4007430241092
    Producentnummer 602034000
    L-nummer L01750 129

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Våd/tør støvsuger med kommerciel godkendelse
    • Til støvsugning af elværktøj og rengøring af byggepladser, værksteder osv.
    • Udgangsstik til et elværktøj til brug af støvsugerens automatiske tænd/sluk-knap
    • SelfClean: halvautomatisk filterrensning i pauser i arbejdet til næste brug
    • Brugerbeskyttelse: Certificeret i henhold til EU-standard for støvklasse L
    • Automatisk slukning under vådsugning, når det maksimale fyldningsniveau er nået
    • Automatisk efterkørsel til fuldstændig tømning af sugeslangen
    • Antistatisk basisudstyr forhindrer statisk opladning ved brug af det relevante tilbehør
    • Opkoblingsmulighed for kablet
    • Praktisk tilbehørsdepot og opbevaringsflade
    • Opbevarings- og transportsystem: Sammenkobling af MetaLoc og støvsuger med Metadepot (tilbehør)

      Leveringsomfang
    • Sugeslange (Ø 35 mm / 3,2 m), mellemliggende håndtagsstykke, 2 sugeslanger af plast, 2 filterkassetter af polyester (klasse M), fleecefilterpose, fuge-mundstykke, universalmundstykke, kørehåndtag.

    Egenskab:

    • Maks. indgangseffekt: 1400 W
    • Volumen af beholder: 50 l
    • Filterareal: 8600 cm²
    • Vægt: 16 kg
    • Kabellængde: 8 m
    • Max. luftydelse: 4380 l/min
    • Sugeslange Ø: 35 mm
    • Lydtrykniveau: 72 dB(A)
    • Rørets længde: 3.2 m
    • Negativt tryk: 270 hPa (mbar)

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven