ASA 25 L PC Altmuligstøvsuger

Art.-nr.: 602014000
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
    Produkttype Våd- og tørsuger

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 602014000
    EAN/GTIN 4007430246677
    Producentnummer 602014000
    L-nummer L01750 1050

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Våd/tør støvsuger med handelsgodkendelse
    • Ideal til mobil brug på grund af lav vægt og kompakt design
    • Til støvsugning på elværktøj og til rengøring af byggepladser, værksteder osv.
    • Udstyrsstik til et elværktøj til brug af støvsugerens automatiske tænd/sluk-knap
    • PressClean: manuel filterrensning ved hjælp af kraftig luftstrøm, når der trykkes på kontakten på støvsugeren i arbejdspauser
    • Brugerbeskyttelse: Certificeret i henhold til EU-standard for støvklasse L
    • Automatisk slukning under vådsugning, når den maksimale fyldningsgrad er nået
    • Med integreret blæsefunktion til udblæsning, tørring og udledning af afkastluft
    • Kabel- og slangeholder til praktisk transport
    • Praktisk tilbehørdepot og opbevaringsflade

      Leveringsomfang
    • Sugeslange (Ø 32 mm / 3, 5 m), mellemhåndtag, 2 sugeslanger af aluminium, plisseret filter af polyester, PE-filterpose, fleecefilterpose, sprækkemundstykke, gulvmundstykke (300 mm bred), sugemundstykke (120 mm bred), børstemundstykke, kabel-/slangeholder.

    Egenskab:

    • Maks. indgangseffekt: 1250 W
    • Volumen af beholder: 25 l
    • Filterareal: 3000 cm²
    • Vægt: 8.3 kg
    • Kabellængde: 7.5 m
    • Max. luftydelse: 3600 l/min
    • Sugeslange Ø: 32 mm
    • Rørets længde: 3.5 m
    • Negativt tryk: 210 hPa (mbar)

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven