Sæt med kombinationsnøgler 14 stk. 5/16-1.1/4″

Art.-nr.: 6013650
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6013650
    EAN/GTIN 4010886601365
    Producentnummer 6013650
    L-nummer L60160 810

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Udformning i henhold til DIN 3113, form B, ISO 3318, ISO 7738
    Vanadiumstål 31CrV3, forkromet
    Smidigt smedet og fagligt perfekt færdigbehandlet
    Ring: krum og vinklet 10°, med UD-profil til skånsom kraftoverførsel
    Overbelastning indikeres ved deformation
    Lav- eller forsænkede møtrikker eller skruer kan anvendes eller forsænkede møtrikker eller skruer kan betjenes sikkert med krankringen
    Højkvalitets industrikvalitet til hård kontinuerlig brug
    Mundstykke: præcist slebet til den nøjagtige nominelle dimension for optimale kontaktflader
    Glansfrit udseende takket være mat forkromning
    Mundstykke: præcist slebet til den nøjagtige nominelle dimension for optimale kontaktflader
    Glansfrit udseende takket være mat forkromning

    Egenskab:

    • Materiale: Vanadiumstål
    • Overflade: forkromet
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven