Kombinationsnøgle UD-profil 7/8″

Art.-nr.: 6006360
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6006360
EAN/GTIN 4010886600634
Producentnummer 6006360

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Design efter DIN 3113, form B, ISO 3318, ISO 7738
  • Med samme nøgle størrelser
  • Krom vanadium stål 31CrV3, forkromet
  • Glansfri, mat overflade
  • Smidigt smedet og professionelt bearbejdet
  • Ring: krum og 10° vinklet, med UD-profil for skånsom kraftoverførsel, fra SW 1. 3/8″ 12-sidet ring
  • Munding: præcist slebet til nøjagtig nominel dimension for optimale kontaktflader
  • forstærket slank aksel på mundingssiden garanterer de højeste drejningsmomenter
  • Overbelastning indikeres ved deformation
  • Lavtflyvende eller forsænkede møtrikker eller skruer kan betjenes sikkert med den krøllede ring
  • Industriel kvalitet af høj kvalitet til hård kontinuerlig brug
.

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 47 mm
  • Samlet højde [mm]: 29 mm
  • Samlet længde [mm]: 291 mm
  • Vægt [lbs]: 0,680 lbs
  • Hovedbredde 1 [mm]: 32,5 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 48,2 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 14,5 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 9 mm
  • Forskydningshøjde 1: 27 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Mundposition 1: 15°
  • Overflade: forkromet
  • Ringkurv: 10°
  • Ringprofil: UNIT-DRIVE
  • Bredde på tværs af flader 1 [AF]: 7/8″
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven