TAG N1.6J IC830 Enkeltsidede skær til notfræsning og afstikning af bløde emnematerialer

Art.-nr.: 6011463
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6011463
    EAN/GTIN 7291075214055
    Producentnummer 6011463
    L-nummer L23930 274

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstiksskær, hjørneradius (RE) 0,16 mm, skærebredde (CW) 1,6 mm

    Egenskab:

    • Spanformer J
    • Hjørneradius (RE) 0,16 mm
    • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
    • Retning (HÅND) neutral
    • Skærebredde (med uret) 1,6 mm
    • Skæreskærevinkel (GAN) 5 grader
    • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,12 mm/omdrejning
    • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,03 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven