TGSF 63-1.6-10KR Sporfræsere til TANG-GRIP-platter

Art.-nr.: 2302611
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANGSLIT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302611
EAN/GTIN 7291075262308
Producentnummer 2302611
L-nummer L24130 132

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 15 mm, skærediameter (DC) 63 mm, antal skærekroppe (CICT) 6, skærebredde maks. (CWX) 1,65 mm, skærebredde min. (CWN) 1,6 mm, navdiameter (DHUB) 32 mm, navtykkelse (THUB) 1,3 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 6

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 15 mm
  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Skærebredde maks. (CWX) 1,65 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,6 mm
  • Navdiameter (DHUB) 32 mm
  • Navtykkelse (THUB) 1,3 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) TAG N1.6C
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 6
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 1200 Rev/min.

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANGSLIT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven