WEPBA 17-125 Quick RT-vinkelsliber 17-125 Quick RT-vinkelsliber

Art.-nr.: 601097000
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
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 601097000
EAN/GTIN 4007430311658
Producentnummer 601097000
L-nummer L01750 19

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Maksimal produktivitet gennem rig kraft ved lav vægt
  • Perfekt ergonomi gennem slankt håndtagsområde for maksimal kontrol og let arbejde over hovedet
  • Metabo Marathon-motor med ny køling og kulbørstesystem for dobbelt levetid
  • Tacho-Constamatic (TC) fuldakselelektronik: høj arbejdsgang på grund af konstant hastighed under belastning
  • M-Quick-system til værktøjsfrit skift af skive med et tryk på en knap
  • Justerbar beskyttelseshjelm uden værktøj; kan fastgøres uden at vride sig
  • Reducerede vibrationer for trætningsfrit arbejde på grund af Metabo VibraTech (MVT) ekstra håndtag og integreret Autobalancer
  • Højeste brugerbeskyttelse på grund af patenteret, mekanisk skivebremse og dødmandsafbryder: Skivestop 2 sekunder efter udløsning, selv i tilfælde af strømafbrydelse
  • Metabo S-automatisk mekanisk sikkerhedskobling: Minimerer tilbageslag, når disken låser til markedets laveste niveau - for maksimal brugerbeskyttelse og hurtig fortsættelse af arbejdet
  • Elektronisk softstart- og genstartbeskyttelse
  • Gearhuset kan monteres drejet i 90°-trin til venstrehåndsbetjening eller til skæring
  • Afskårne kulbørster til beskyttelse af motoren

    Leveringsomfang
  • Beskyttelseshjelm, støtteflange, M-Quick-spændemøtrik, Metabo VibraTech (MVT)-hjælpsgreb.

Egenskab:

  • Udgangseffekt: 1070 W
  • Drejningsmoment: 3.8 Nm
  • Hastighed ved nominel belastning: 11000 /min
  • Vægt uden netkabel: 2.7 kg
  • Håndtagets omkreds: 138 mm
  • Kabellængde: 4 m
  • Hastighed uden belastning: 11000 /min
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Nominel indgangseffekt: 1750 W
  • Slibningsflade: 6.1 m/s²
  • Lydtrykniveau: 92 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 103 dB(A)
  • Hjul Ø: 125 mm
  • Slibning med slibeplade: 4.4 m/s²
  • Spindelgevind: M 14

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven